Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, Plaque d?adaptation - 2102124

SICK
CopieCopie
Sick - technique de fixation, Plaque d?adaptation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016411

Réf. Fournisseur

2102124

Marque

Sick

technique de fixation, Supports, Plaque d'adaptation, Description: Plaque d'adaptateur pour le montage du MRS6000 sur les composants des accessoires, Dimensions (l x H x L): 224 mm x 115 mm x 5 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, Supports, Plaque d’adaptation, Description: Plaque d’adaptateur pour le montage du MRS6000 sur les composants des accessoires, Dimensions (l x H x L): 224 mm x 115 mm x 5 mm, Matériau: Acier inoxydable, Détails: Acier inoxydable, Contenu de la livraison: Avec matériel de fixation, Convient pour: MRS6000

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick