Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - technique de fixation, PU3H13-00000000 - 2045642

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 1285...1285 mm

  • largeur de colonne - 138.4 mm

  • diamètre - 180 mm

  • largeur de la partie supérieure - 138.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006503

Réf. Fournisseur

2045642

Marque

Sick

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

1285...1285 mm

largeur de colonne:

138.4 mm

diamètre:

180 mm

largeur de la partie supérieure:

138.4 mm

couleur de la colonne:

autre

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

couleur de la partie supérieure:

noir

technique de fixation, colonnes de montage pour appareil, PU3H13-00000000, Modèle: Colonnes de montage PU3 avec deux rainures de montage externes, Hauteur de colonne: 1.285 mm, Description: Robuste colonne de montage avec deux rainures situ

Les Atouts de l'article:

technique de fixation, colonnes de montage pour appareil, PU3H13-00000000, Modèle: Colonnes de montage PU3 avec deux rainures de montage externes, Hauteur de colonne: 1.285 mm, Description: Robuste colonne de montage avec deux rainures situées à l'extérieur, longueur d'insertion maximale 1.265 mm, hauteur de la colonne 1.285 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 1.200 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité C2000, C4000 et M4000 Curtain: Hauteur du champ de protection ≤ 1.050 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: 4 faisceau lumineux, distance entre le faisceaux inférieur et le sol : 300 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité M2000 et M4000: 4 faisceau lumineux, distance entre le faisceaux inférieur et le sol : 300 mm, Contenu de la livraison: Colonne de montage PU3 avec plaque de fond prémontéeNotice de montage à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick