Sick - technique de fixation, PU3H21-00000000 - 2045644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2040...2040 mm
largeur de colonne - 138.4 mm
diamètre - 180 mm
largeur de la partie supérieure - 138.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006505
Réf. Fournisseur
2045644
Marque
Sick
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
2040...2040 mm
largeur de colonne:
138.4 mm
diamètre:
180 mm
largeur de la partie supérieure:
138.4 mm
couleur de la colonne:
autre
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
couleur de la partie supérieure:
noir
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, colonnes de montage pour appareil, PU3H21-00000000, Modèle: Colonnes de montage PU3 avec deux rainures de montage externes, Hauteur de colonne: 2.040 mm, Description: Robuste colonne de montage avec deux rainures situées à l'extérieur, longueur d'insertion maximale 2.020 mm, hauteur de la colonne 2.040 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 1.950 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité C2000, C4000 et M4000 Curtain: Hauteur du champ de protection ≤ 1.650 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: Quelconque, Convient à la barrière immatérielle de sécurité M2000 et M4000: Quelconque, Contenu de la livraison: Colonne de montage PU3 avec plaque de fond prémontéeNotice de montage à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


