Sick - technique de fixation, PU3H22-00000000 - 2045645

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 2270...2270 mm

  • largeur de colonne - 138.4 mm

  • diamètre - 180 mm

  • largeur de la partie supérieure - 138.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006506

Réf. Fournisseur

2045645

Marque

Sick

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

2270...2270 mm

largeur de colonne:

138.4 mm

diamètre:

180 mm

largeur de la partie supérieure:

138.4 mm

couleur de la colonne:

autre

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

couleur de la partie supérieure:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

technique de fixation, colonnes de montage pour appareil, PU3H22-00000000, Modèle: Colonnes de montage PU3 avec deux rainures de montage externes, Hauteur de colonne: 2.270 mm, Description: Robuste colonne de montage avec deux rainures situ

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick