Sick - technique de fixation, PU3H96-00000000 - 2045490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 985...985 mm
largeur de colonne - 138.4 mm
diamètre - 180 mm
largeur de la partie supérieure - 138.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006497
Réf. Fournisseur
2045490
Marque
Sick
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
985...985 mm
largeur de colonne:
138.4 mm
diamètre:
180 mm
largeur de la partie supérieure:
138.4 mm
couleur de la colonne:
autre
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
couleur de la partie supérieure:
noir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


