Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, pièce - 6033173

SICK
CopieCopie
Sick - Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067033173

Réf. Fournisseur

6033173

Marque

Sick

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

autre

Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, Transpondeur HF, pièce, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, Capacité de stockage (EPC / user memory): 2048 Bit (64 x 4 Byte) (User Memory), Diamètre: 22 mm

Les Atouts de l'article:

Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, Transpondeur HF, pièce, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, Capacité de stockage (EPC / user memory): 2048 Bit (64 x 4 Byte) (User Memory), Diamètre: 22 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick