Sick - Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, verre - 6039237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
profondeur - 21.7 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067039237
Réf. Fournisseur
6039237
Marque
Sick
matériau du boîtier/corps:
autre
profondeur:
21.7 mm
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, Transpondeur HF, verre, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, Capacité de stockage (EPC / user memory): 2528 Bit (79 x 4 Byte) (User Memory), Dimensions (L x l x H): 21,7 mm, Diamètre: 4 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


