Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Transpondeurs RFID, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global - 6086968

SICK
CopieCopie
Sick - Transpondeurs RFID, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027375

Réf. Fournisseur

6086968

Marque

Sick

Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Capacité de stockage (EPC / user memory): 496/128 Bit (EPC / User Memory), Dimensions (L x l x H): 21 mm x 85 mm

Les Atouts de l'article:

Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal, global, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Capacité de stockage (EPC / user memory): 496/128 Bit (EPC / User Memory), Dimensions (L x l x H): 21 mm x 85 mm x 10 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick