Sick - Unités d'évaluation, AOD-N1 - 6028961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
tension d’alimentation - 12...24 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084112546
Réf. Sonepar
00067628961
Réf. Fournisseur
6028961
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
tension d’alimentation:
12...24 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant de sortie max.:
100 mA
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...45 °C
matériau du boîtier/corps:
autre



