Sick - modules d?intégration et adaptateurs, AOD1-SR25Q2 - 6054273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
tension d’alimentation - 12...24 V
procédé de réglage - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067054273
Réf. Fournisseur
6054273
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
tension d’alimentation:
12...24 V
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP50
type de tension:
DC
température ambiante:
-25...-25 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
modules d’intégration et adaptateurs, modules d'affichage, AOD1-SR25Q2, Description: Unité d'évaluation OD Mini, esclave, 2 x Q, connecteur mâle M12, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



