Sick - VE18-3F3440 THROUGH-BEAM SENS. - 6013872

SICK
CopieCopie
Sick - VE18-3F3440        THROUGH-BEAM SENS.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 800 mm

  • courant de sortie max. - 300 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 3...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - récepteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067613872

Réf. Fournisseur

6013872

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

800 mm

courant de sortie max.:

300 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

3...250 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

angle d’ouverture max.:

20 °

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

16000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Oui

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

800 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

15 mA

température ambiante:

-25...70 °C

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

22 m

fréquence de commutation:

25 Hz

type de tension:

AC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0.34 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick