Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - VE18L-4P344 THROUGH-BEAM S. RCVR - 6027452

SICK
CopieCopie
Sick - VE18L-4P344        THROUGH-BEAM S. RCVR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 800 mm

  • courant de sortie max. - 300 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 3...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - récepteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067627452

Réf. Fournisseur

6027452

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

800 mm

courant de sortie max.:

300 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

3...250 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

angle d’ouverture max.:

20 °

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

16000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Oui

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

800 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

15 mA

température ambiante:

-25...70 °C

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

22 m

fréquence de commutation:

25 Hz

type de tension:

AC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0.34 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

VE18L-4P344 THROUGH-BEAM S. RCVR

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick