Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, 3D Belt Pick Ruler3000 Bundle - 1128736

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, 3D Belt Pick Ruler3000 Bundle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 1500 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084520235

Réf. Sonepar

00067452023

Réf. Fournisseur

1128736

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

1500 mA

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, Ruler3000, 3D Belt Pick Ruler3000 Bundle, Version du produit: Ruler3000 3D Belt Pick, Distance de travail: 430 mm ... 1.445 mm, Éclairage interne: Rouge, laser, visible, 660 nm, ± 15 nm, Classe laser: 2, Matériau de la

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Ruler3000, 3D Belt Pick Ruler3000 Bundle, Version du produit: Ruler3000 3D Belt Pick, Distance de travail: 430 mm ... 1.445 mm, Éclairage interne: Rouge, laser, visible, 660 nm, ± 15 nm, Classe laser: 2, Matériau de la vitre frontale: Verre plat, revêtement antireflet

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick