Sick - vision industrielle, I2D303C-2RCA11 - 6071824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP30
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
température ambiante - 0...0 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015050
Réf. Fournisseur
6071824
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP30
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, picoCam2, I2D303C-2RCA11, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel), Capteur: CMOS Color, Capteur utilisé: Sony IMX265
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


