Sick - vision industrielle, I2D601C-2MCB71 - 6071828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
température ambiante - 0...0 °C
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015099
Réf. Fournisseur
6071828
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
température ambiante:
0...0 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, midiCam2, I2D601C-2MCB71, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel), Capteur: CMOS Color, Capteur utilisé: Sony IMX273
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


