Non retournable

Sick - vision industrielle, I2D603M-2MCB71 - 6071829

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, I2D603M-2MCB71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • température ambiante - 0...0 °C

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015077

Réf. Fournisseur

6071829

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

vision industrielle, midiCam2, I2D603M-2MCB71, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel), Capteur: CMOS monochr

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, midiCam2, I2D603M-2MCB71, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Résolution du capteur: 2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Capteur utilisé: Sony IMX265

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick