Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - vision industrielle, V2D611P-MLIBI5 - 1142001

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D611P-MLIBI5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084553622

Réf. Sonepar

00067455362

Réf. Fournisseur

1142001

Marque

Sick

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MLIBI5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Infrarouge, Objectif: 6 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 9

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MLIBI5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Infrarouge, Objectif: 6 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Apprentissage fonction d'autofocus (Liquid Lens)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick