Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V2D611P-MLSCI5 - 1124942

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D611P-MLSCI5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084533990

Réf. Sonepar

00067453399

Réf. Fournisseur

1124942

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MLSCI5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Ambre, Bleu, Objectif: 12 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MLSCI5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Ambre, Bleu, Objectif: 12 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Apprentissage fonction d'autofocus (Liquid Lens)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick