Sick - vision industrielle, V2D611P-MMSCE4 - 1116350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - 0...40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084483165
Réf. Sonepar
00067448316
Réf. Fournisseur
1116350
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...40 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MMSCE4, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Ambre, Bleu, Objectif: 12 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


