Non retournable

Sick - vision industrielle, V2D611P-MMSCI4 - 1124949

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D611P-MMSCI4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525124

Réf. Sonepar

00067452512

Réf. Fournisseur

1124949

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

MALAISIE

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MMSCI4, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Ambre, Bleu, Objectif: 12 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MMSCI4, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Ambre, Bleu, Objectif: 12 mm, Distance de travail: 50 mm ... 300 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick