Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V2D621P-2MCFFB6S51 - 1121695

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D621P-2MCFFB6S51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084517174

Réf. Sonepar

00067021254

Réf. Fournisseur

1121695

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...24 V

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D621P-2MCFFB6S51, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Rouge, Bleu, Objectif: 17 mm, Distance de travail: 50 mm ... 1.950 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixe

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D621P-2MCFFB6S51, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Rouge, Bleu, Objectif: 17 mm, Distance de travail: 50 mm ... 1.950 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (électrique), Utilisation pour la congélation: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick