Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V2D621P-2MDFCB5 - 1130942

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D621P-2MDFCB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084527357

Réf. Sonepar

00067452735

Réf. Fournisseur

1130942

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MDFCB5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Infrarouge, Objectif: 9,6 mm, Distance de

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MDFCB5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Infrarouge, Objectif: 9,6 mm, Distance de travail: 70 mm ... 1.500 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (électrique)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick