Non retournable

Sick - vision industrielle, V2D621P-2MDFGB5 - 1110849

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D621P-2MDFGB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472480

Réf. Sonepar

00067017068

Réf. Fournisseur

1110849

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MDFGB5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Infrarouge, Objectif: 17,1 mm, Distance de

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, InspectorP62x, V2D621P-2MDFGB5, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Infrarouge, Objectif: 17,1 mm, Distance de travail: 300 mm ... 1.500 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (électrique)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick