Sick - vision industrielle, V2D631P-2MISCB8S50 - 1101640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V
classe de protection des lasers - classe 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084465116
Réf. Sonepar
00067018057
Réf. Fournisseur
1101640
Marque
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...24 V
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, InspectorP Rack Fine Positioning, V2D631P-2MISCB8S50, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Blanc, Objectif: 9,6 mm, S-Mount, Distance de travail: 100 mm ... 350 mm, 150 mm ... 700 mm, Résolution du capteur: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale fixe, Utilisation pour la congélation: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


