Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - vision industrielle, V2D8301P-1CCICXAF1SXXXX - 1148471

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D8301P-1CCICXAF1SXXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084558917

Réf. Sonepar

00067455891

Réf. Fournisseur

1148471

Marque

Sick

vision industrielle, Inspector83x, V2D8301P-1CCICXAF1SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Blanc, Objectif: 12 mm, monture C, Distance de travail: 200 mm ... 2.500 mm, Résolution du cap

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Inspector83x, V2D8301P-1CCICXAF1SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Blanc, Objectif: 12 mm, monture C, Distance de travail: 200 mm ... 2.500 mm, Résolution du capteur: 1.232 px x 1.024 px (1,3 Mpixel), Capteur: CMOS Color, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick