Sick - vision industrielle, V2D8305P-1CCKDXAF1SXXXX - 1144166

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D8305P-1CCKDXAF1SXXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inspector83x

EAN

4047084547751

Réf. Sonepar

00067454775

Réf. Fournisseur

1144166

Marque

Sick

vision industrielle, Inspector83x, V2D8305P-1CCKDXAF1SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Blanc, Objectif: 16 mm, monture C, Distance de travail: 200 mm ... 2.500 mm, Résolution du cap

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Inspector83x, V2D8305P-1CCKDXAF1SXXXX, Licence incluse: Quality Inspection License, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Blanc, Objectif: 16 mm, monture C, Distance de travail: 200 mm ... 2.500 mm, Résolution du capteur: 2.464 px x 2.048 px (5,1 Mpixel), Capteur: CMOS Color, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.