Sick - vision industrielle, V2D8512P-1MCXXXAF0SXXXX - 1139004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - 0...0 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084535291
Réf. Sonepar
00067453529
Réf. Fournisseur
1139004
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Inspector85x, V2D8512P-1MCXXXAF0SXXXX, Licence incluse: Intelligent Inspection License, Éclairage: À commander séparément comme accessoire, Objectif: À commander séparément comme accessoire, monture C, Distance de travail: 500 mm ... 2.500 mm, Résolution du capteur: 4.096 px x 3.008 px (12 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


