Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V3DR3-40NE31111 - 1105757

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3DR3-40NE31111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant à vide - 1500 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084457548

Réf. Sonepar

00067445754

Réf. Fournisseur

1105757

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP20

courant à vide:

1500 mA

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, Ranger3, V3DR3-40NE31111, Version du produit: Ranger3-40, Fréquence de balayage/d'images: 20.000 profils 3D/s, en AOI, 2.500 profils 3D/s, plein format, Objectif: Monture C

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Ranger3, V3DR3-40NE31111, Version du produit: Ranger3-40, Fréquence de balayage/d’images: 20.000 profils 3D/s, en AOI, 2.500 profils 3D/s, plein format, Objectif: Monture C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick