Non retournable

Sick - vision industrielle, V3DU3-020RM21A - 1106166

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3DU3-020RM21A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 1500 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020329

Réf. Fournisseur

1106166

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

1500 mA

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

vision industrielle, Ruler3000, V3DU3-020RM21A, Version du produit: Ruler3020, Distance de travail: 245,5 mm ... 370,5 mm, Éclairage interne: Rouge, laser, visible, 660 nm, ± 15 nm, Classe laser: 2, Matériau de la vitre frontale: Verre plat

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Ruler3000, V3DU3-020RM21A, Version du produit: Ruler3020, Distance de travail: 245,5 mm ... 370,5 mm, Éclairage interne: Rouge, laser, visible, 660 nm, ± 15 nm, Classe laser: 2, Matériau de la vitre frontale: Verre plat, revêtement antireflet

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick