Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - vision industrielle, V3S090-3AAAAAA - 1138385

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3S090-3AAAAAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084557507

Réf. Sonepar

00067455750

Réf. Fournisseur

1138385

Marque

Sick

vision industrielle, Visionary-T300, V3S090-3AAAAAA, Zone de fonctionnement: 0,4 m ... 3 m, 0,4 m ... 7 m, Résolution du capteur: 512 px x 512 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d'images: 27 fps, Nombre de pixels: Time-of-Flight 512

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Visionary-T300, V3S090-3AAAAAA, Zone de fonctionnement: 0,4 m ... 3 m, 0,4 m ... 7 m, Résolution du capteur: 512 px x 512 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: 27 fps, Nombre de pixels: Time-of-Flight 512 px x 512 px, RGB 2.160 px x 2.176 px, Angle de détection: 75° x 75°

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick