Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V3S102-1AAAAAA - 1090184

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3S102-1AAAAAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084449024

Réf. Sonepar

00067444902

Réf. Fournisseur

1090184

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, Visionary-S, V3S102-1AAAAAA, Version du produit: Visionary-S CX, Application intégrée: Flux de données 2D et 3D avec possibilité de filtrer les données dans l'appareil, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 6,5 m, 0,5 m ...

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Visionary-S, V3S102-1AAAAAA, Version du produit: Visionary-S CX, Application intégrée: Flux de données 2D et 3D avec possibilité de filtrer les données dans l’appareil, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 6,5 m, 0,5 m ... 65 m, Résolution du capteur: 640 px x 512 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: 30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s, Angle de détection: 60° x 50°

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick