Sick - vision industrielle, V3S105-1AAAAAA - 1112649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - -10...-10 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084491795
Réf. Sonepar
00067449179
Réf. Fournisseur
1112649
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
-10...-10 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S105-1AAAAAA, Version du produit: Visionary-T Mini CX, Application intégrée: Flux de données 2D et 3D avec possibilité de filtrer les données dans l’appareil, Zone de fonctionnement: ≤ 16 m, Résolution du capteur: 512 px x 424 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 70° x 60°, Matériau de la vitre frontale: PMMA
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


