Sick - vision industrielle, V3S142-1AAAAAA - 1114319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 1
température ambiante - 0...0 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084488269
Réf. Sonepar
00067448826
Réf. Fournisseur
1114319
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 1
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Visionary-S, V3S142-1AAAAAA, Version du produit: Visionary-S AP, Application intégrée: Flux de données avec la possibilité de traiter les données dans l’appareil. Les Key Apps (applications clés) déjà terminées peuvent être chargées sur l’appareil et des applications personnelles peuvent être créées., Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 65 m, Résolution du capteur: 640 px x 512 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: 30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s, Angle de détection: 60° x 50°
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


