Sick - vision industrielle, V3S145-1AAAAAA - 1127086

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3S145-1AAAAAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - -10...-10 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084515149

Réf. Sonepar

00067451514

Réf. Fournisseur

1127086

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

-10...-10 °C

vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAAAA, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: Possibilité de traiter les données dans l'appareil. Les Key Apps (applications clés) déjà terminées peuvent être chargées

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAAAA, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: Possibilité de traiter les données dans l’appareil. Les Key Apps (applications clés) déjà terminées peuvent être chargées sur l’appareil et des applications personnelles peuvent être créées., Zone de fonctionnement: ≤ 16 m, Résolution du capteur: 512 px x 424 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 70° x 60°, Matériau de la vitre frontale: PMMA

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick