Sick - vision industrielle, V3S145-1AAAABA NOVA PI - 1138469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084534911
Réf. Sonepar
00067453491
Réf. Fournisseur
1138469
Marque
Sick
vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAABA NOVA PI, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: La SensorApp SICK Nova Visionary-T Mini installée avec la licence Presence Inspection permet de réaliser un contrô
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAABA NOVA PI, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: La SensorApp SICK Nova Visionary-T Mini installée avec la licence Presence Inspection permet de réaliser un contrôle de présence aisé avec la vision industrielle 3D. Les données sont traitées au sein de l’appareil. La SICK SensorApp peut être désinstallée., Zone de fonctionnement: ≤ 16 m, Résolution du capteur: 512 px x 424 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 70° x 60°, Matériau de la vitre frontale: PMMA
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAABA NOVA PI, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: La SensorApp SICK Nova Visionary-T Mini installée avec la licence Presence Inspection permet de réaliser un contrôle de présence aisé avec la vision industrielle 3D. Les données sont traitées au sein de l’appareil. La SICK SensorApp peut être désinstallée., Zone de fonctionnement: ≤ 16 m, Résolution du capteur: 512 px x 424 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 70° x 60°, Matériau de la vitre frontale: PMMA
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


