Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V3S145-1AAAABA NOVA QI - 1138470

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3S145-1AAAABA NOVA QI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084542800

Réf. Sonepar

00067454280

Réf. Fournisseur

1138470

Marque

Sick

vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAABA NOVA QI, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: La SensorApp SICK Nova Visionary-T Mini installée avec la licence Quality Inspection permet de réaliser des contrô

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Visionary-T Mini, V3S145-1AAAABA NOVA QI, Version du produit: Visionary-T Mini AP, Application intégrée: La SensorApp SICK Nova Visionary-T Mini installée avec la licence Quality Inspection permet de réaliser des contrôles de présence et de qualité avec la vision industrielle 3D. Les données sont traitées au sein de l’appareil. La SICK SensorApp peut être désinstallée., Zone de fonctionnement: ≤ 16 m, Résolution du capteur: 512 px x 424 px, Classe laser: 1, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 70° x 60°, Matériau de la vitre frontale: PMMA

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick