Sick - vision industrielle, V3S146-1AAAAAA - 1133032

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3S146-1AAAAAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • température ambiante - -40...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084534768

Réf. Sonepar

00067453476

Réf. Fournisseur

1133032

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

température ambiante:

-40...40 °C

vision industrielle, Visionary-B Two, V3S146-1AAAAAA, Zone de fonctionnement: 0,28 m ... 16 m, 0,65 m ... 37 m, Résolution du capteur: 1.024 px x 576 px, Fréquence de balayage/d'images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 130° x 105°, 90° x 60°

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Visionary-B Two, V3S146-1AAAAAA, Zone de fonctionnement: 0,28 m ... 16 m, 0,65 m ... 37 m, Résolution du capteur: 1.024 px x 576 px, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 30 fps, Angle de détection: 130° x 105°, 90° x 60°

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick