Sick - vision industrielle, V3S146-1ABBBCA - 1144257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084558900
Réf. Sonepar
00067455890
Réf. Fournisseur
1144257
Marque
Sick
vision industrielle, Visionary AI-Assist, V3S146-1ABBBCA, Application intégrée: Le logiciel « AI-Assist » installé permet la détection de personnes et/ou d'objets dans des champs 3D adaptables de manière flexible. Les données sont traitées
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Visionary AI-Assist, V3S146-1ABBBCA, Application intégrée: Le logiciel « AI-Assist » installé permet la détection de personnes et/ou d'objets dans des champs 3D adaptables de manière flexible. Les données sont traitées au sein de l’appareil., Zone de fonctionnement: 0,28 m ... 16 m, 0,65 m ... 37 m, Résolution du capteur: 1.024 px x 576 px, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 18 fps, Angle de détection: 130° x 105°, 90° x 60°
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Visionary AI-Assist, V3S146-1ABBBCA, Application intégrée: Le logiciel « AI-Assist » installé permet la détection de personnes et/ou d'objets dans des champs 3D adaptables de manière flexible. Les données sont traitées au sein de l’appareil., Zone de fonctionnement: 0,28 m ... 16 m, 0,65 m ... 37 m, Résolution du capteur: 1.024 px x 576 px, Fréquence de balayage/d’images: ≤ 18 fps, Angle de détection: 130° x 105°, 90° x 60°
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


