Non retournable

Sick - vision industrielle, V3T12P-MR32A8 - 1091319

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3T12P-MR32A8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 400 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084427398

Réf. Sonepar

00067442739

Réf. Fournisseur

1091319

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

400 mA

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

vision industrielle, TriSpector1000, V3T12P-MR32A8, Version du produit: TriSpector1030 Programmable, Distance de travail: 141 mm ... 541 mm, Exemple de champ de vue : 270 mm x 100 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 330 mm, Matéri

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, TriSpector1000, V3T12P-MR32A8, Version du produit: TriSpector1030 Programmable, Distance de travail: 141 mm ... 541 mm, Exemple de champ de vue : 270 mm x 100 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 330 mm, Matériau de la vitre frontale: PMMA, Fréquence de balayage/d’images: 5.000 profils 3D/s, Points de données/profil: 1.536

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick