Sick - vision industrielle, V3T12P-MR32A8S50 - 1106180

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V3T12P-MR32A8S50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 400 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084466816

Réf. Sonepar

00067446681

Réf. Fournisseur

1106180

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

400 mA

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

vision industrielle, TriSpector1000, V3T12P-MR32A8S50, Version du produit: TriSpector 3D Belt Pick Programmable, Distance de travail: 141 mm ... 541 mm, Exemple de champ de vue : 270 mm x 100 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 33

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick