Sick - vision industrielle, V3T13S-MR62A7 - 1075605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection du matériel - classe de protection 3
classe de protection des lasers - classe 2
courant à vide - 400 mA
température ambiante - 0...0 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084362910
Réf. Sonepar
00067436291
Réf. Fournisseur
1075605
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
400 mA
température ambiante:
0...0 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, TriSpector1000, V3T13S-MR62A7, Version du produit: TriSpector1060, Distance de travail: 291 mm ... 1.091 mm, Exemple de champ de vue : 540 mm x 200 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 660 mm, Matériau de la vitre frontale: Verre, Fréquence de balayage/d’images: 5.000 profils 3D/s, Points de données/profil: 1.536
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


