Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, V3T13S-MR62A8 - 1060428

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • courant à vide - 400 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084365454

Réf. Sonepar

00067436545

Réf. Fournisseur

1060428

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

400 mA

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, TriSpector1000, V3T13S-MR62A8, Version du produit: TriSpector1060, Distance de travail: 291 mm ... 1.091 mm, Exemple de champ de vue : 540 mm x 200 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 660 mm, Matériau de la vi

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, TriSpector1000, V3T13S-MR62A8, Version du produit: TriSpector1060, Distance de travail: 291 mm ... 1.091 mm, Exemple de champ de vue : 540 mm x 200 mm, Largeur à la distance de travail maximum: 660 mm, Matériau de la vitre frontale: PMMA, Fréquence de balayage/d’images: 5.000 profils 3D/s, Points de données/profil: 1.536

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick