Sick - vision industrielle, VSPI-4F2111 - 1047913

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • courant à vide - 450 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084172083

Réf. Sonepar

00067047913

Réf. Fournisseur

1047913

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

courant à vide:

450 mA

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

vision industrielle, Inspector, VSPI-4F2111, Nom de produit: Inspector I40, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Blanc, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ? 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Capteur

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick