Sick - vision industrielle, VSPM-6F2113S19 - 1079321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
courant à vide - 450 mA
température ambiante - 0...0 °C
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084376245
Réf. Sonepar
00067437624
Réf. Fournisseur
1079321
Marque
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
courant à vide:
450 mA
température ambiante:
0...0 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
vision industrielle, Inspector, VSPM-6F2113S19, Nom de produit: Inspector PIM60 Bead, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Blanc, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ≥ 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


