Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - vision industrielle, VSPM-6F2413 - 1062408

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • courant à vide - 450 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084251504

Réf. Sonepar

00067425150

Réf. Fournisseur

1062408

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

courant à vide:

450 mA

température ambiante:

0...0 °C

vision industrielle, Inspector, VSPM-6F2413, Nom de produit: Inspector PIM60-IR, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Infrarouge, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ≥ 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Inspector, VSPM-6F2413, Nom de produit: Inspector PIM60-IR, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Infrarouge, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ≥ 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick