Non retournable

Sick - vision industrielle, VSPP-5F2413 - 1057303

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • courant à vide - 450 mA

  • température ambiante - 0...0 °C

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084225062

Réf. Sonepar

00067422506

Réf. Fournisseur

1057303

Marque

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

courant à vide:

450 mA

température ambiante:

0...0 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

vision industrielle, Inspector, VSPP-5F2413, Nom de produit: Inspector PI50-IR, Éclairage: Intégré, Couleur d'éclairage: Infrarouge, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ≥ 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel)

Les Atouts de l'article:

vision industrielle, Inspector, VSPP-5F2413, Nom de produit: Inspector PI50-IR, Éclairage: Intégré, Couleur d’éclairage: Infrarouge, Objectif: 10 mm, S-Mount, Distance de travail: ≥ 50 mm, Résolution du capteur: 640 px x 480 px (0,3 Mpixel), Capteur: CMOS monochrome, Mise au point optique: Focale réglable (manuellement)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick