fin de vie

Side Lighting - Alim.indip.dimm.25W 350mA->60W 1.05A 2-74Vdc - 645384

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Alim.indip.dimm.25W 350mA->60W 1.05A 2-74Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • longueur - 124 mm

  • largeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645384

Réf. Fournisseur

645384

Marque

Side Lighting

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

60...60 W

longueur:

124 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique