fin de vie

Side Lighting - CIELO/C COB 700lm BC 3000K 40? Br - E8140C-MLBC40

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - CIELO/C COB 700lm BC 3000K 40? Br

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012483

Réf. Fournisseur

E8140C-MLBC40

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

76.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6.1...6.1 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

700...700 lm

diamètre externe:

87 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non