Side Lighting - Kit Master ALIM.MISC.INTEGRATO RGBOX30 - 645583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 147 mm
largeur - 122 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645583
Réf. Fournisseur
645583
Marque
Side Lighting
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
147 mm
largeur:
122 mm
hauteur:
35 mm
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II


