fin de vie

Side Lighting - Ol.Micro inc.an.76 Led1/3W 3000K - E8394-LBC-I

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Ol.Micro inc.an.76 Led1/3W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 58 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006886

Réf. Fournisseur

E8394-LBC-I

Marque

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur d'encastrement:

58 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

diamètre externe:

76 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s